Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10 Server Intel® Xeon Gold 5118 64 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851951-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826566-B21
EAN/GTIN:
     4514953924581
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
hp server rack
HP Enterprise ProLiant DL380 Gen10 2.30GHz Rack (2U) 5118 Intel® Xeon® Gold 800W Server

Intel® Xeon Gold 5118 (12 x 2.3 GHz) Prozessor
/ 64 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL380 Gen10. Prozessorfamilie: Intel® Xeon® Gold, Prozessor-Taktfrequenz: 2,30 GHz, Prozessor: 5118. RAM-Speicher: 64 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speicherlayout: 2 x 32 GB. Festplatten-Formfaktor: 2.5 Zoll, Festplatten-Schnittstelle: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebauter Ethernet-Anschluss. Optisches Laufwerk - Typ: DVD-RW. Stromversorgung: 800 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (2U)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 64 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 14.76 kg · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 800 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 44.55 cm · Produktabmessung, Höhe: 8.74 cm · Produktabmessung, Tiefe: 73.07 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 16.5 MB · Prozessor / Model: 5118 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): 25 Gigabit SFP,LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
73.07 cm
Produktabmessung, Höhe:
8.74 cm
Produktabmessung, Breite:
44.55 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
25 Gigabit SFP | LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Gold
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.2 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
800 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
5118
Gewicht:
14.76 kg
Prozessor / Cache:
16.5 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: barebone server, hp rack server, Hewlett Packard Enterprise, 826566-B21, ProLiant DL380 Gen10
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 5.311,51*
pro Stück
Frei Haus
€ 5.547,80*
pro Stück
Frei Haus
€ 5.609,25*
pro Stück
Frei Haus
€ 5.687,50*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 5.915,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.915,45*
€ 7.039,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
655710-B21
ab € 212,70*
Zubehör
HP
700139-B21
ab € 100,33*
Zubehör
HP
647594-B21
ab € 108,16*
Zubehör
HP
700759-B21
ab € 297,96*
Zubehör
HP
615732-B21
ab € 129,39*
Zubehör
HP
629135-B22
ab € 162,94*
Zubehör
HP
652503-B21
ab € 303,60*
Zubehör
HP
700751-B21
ab € 281,60*
Zubehör
HP
701498-B21
ab € 53,30*
Zubehör
HP
726536-B21
ab € 48,61*
Zubehör
HP
727055-B21
ab € 335,73*
Zubehör
HP
737953-B21
ab € 41,98*
Zubehör
HP
741279-B21
ab € 110,16*
Zubehör
HP
765453-B21
ab € 212,91*
Zubehör
HP
765455-B21
ab € 341,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.