Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10 Server Intel® Xeon Silver 4114 16 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851948-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867962-B21
EAN/GTIN:
     4549821030835
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
HP Enterprise ProLiant DL360 Gen10 2.2GHz Rack (1U) 4114 Intel® Xeon® 500W Server

Intel® Xeon Silver 4114 (10 x 2.2 GHz) Prozessor
/ 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Grafikkarte
ohne Betriebssystem

Hewlett Packard Enterprise ProLiant DL360 Gen10. Prozessorfamilie: Intel® Xeon®, Prozessor-Taktfrequenz: 2,2 GHz, Prozessor: 4114. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Festplatten-Formfaktor: 2.5 Zoll, Festplatten-Schnittstelle: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Eingebauter Ethernet-Anschluss. Stromversorgung: 500 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (1U)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 13.04 kg · Leistung Netzteil: 500 W · Produkt-Art: Server · Produktabmessung, Breite: 43.46 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.29 cm · Produktabmessung, Tiefe: 70.7 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 13.75 MB · Prozessor / Model: 4114 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Raid-Level: 0,1,5,6,10,50,60,1 ADM,10 ADM · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 3.0,VGA · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
70.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.29 cm
Produktabmessung, Breite:
43.46 cm
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Netzteile:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
5 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB 3.0 | VGA
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon Silver
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 50 | 60 | 1 ADM
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
4 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Prozessor / Model:
4114
Gewicht:
13.04 kg
Prozessor / Cache:
13.75 MB
Produkt-Art:
Server
Weitere Suchbegriffe: hp rack server, Hewlett Packard Enterprise, 867962-B21, ProLiant DL360 Gen10
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.492,85*
€ 1.516,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.515,70*
€ 1.540,54*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.527,57*
€ 1.553,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.527,62*
€ 1.553,07*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.737,45*
€ 1.737,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.737,45*
€ 2.067,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4507E
ab € 1.443,47*
Zubehör
HP
U4506E
ab € 289,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.