Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 5.00m Schwarz CV0074 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1851879-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0074
EAN/GTIN:
     04052792045574
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel
LogiLink DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 5.00m Schwarz CV0074 DisplayPort-Kabel

DisplayPort zu DisplayPort Kabel
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Anschluss 1: DisplayPort 20-Pin Stecker
Anschluss 2: DisplayPort 20-Pin Stecker
Unterstützt Ultra HD, Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz, 3D
Mit Verriegelung und vergoldeten Steckern
Kabelstärke: AWG 32
Farbe: Schwarz
Länge: 5,00m

Erleben Sie Audio und Video in voller HD und 3D Qualität mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook.

Anschluss-Typ: DisplayPort
Kabellänge: 5.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 30
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Auflösung Video: 4096 x 2160 Pixel
Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Version: DisplayPort 1.2
Produkt-Art: DisplayPort-Kabel
Anschlüsse: DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Hersteller-Nr.: CV0074
EAN: 4052792045574
Für Temperatur-Fühler mit 5 mm Durchmesser

Lieferumfang: 1x DisplayPort Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
210
1
€ 9,90*
ab € 5,72*
€ 7,96*
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,96*
1
€ 5,50*
ab € 5,18*
€ 8,07*
1
€ 4,80*
ab € 5,85*
€ 8,13*
Lager 102
72
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0076
€ 13,64*
Sonstiges
LogiLink
CV0077
€ 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.