Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1851831-BP Herst.-Nr.: UA0147 EAN/GTIN: 4052792000122 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 25.00 m Schwarz UA0147
LogiLink USB 2.0 aktives Verlängerungskabel (Typ A), schwarz, 25m
USB 2.0 Verlängerungskabel Anschluss 1: USB-A Stecker Anschluss 2: USB-A Buchse Max. Übertragungsrate: 480 Mbit Keine externe Stromversorgung erforderlich Kabel Spezifikation: 20AWGx2C, 28AWGx1P, UL2725 Farbe: Schwarz Länge: 25m
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß USB-Standard 5m. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 25m ausweiten. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
Technische Daten: AWG: 20 · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 25.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Lieferumfang: 1x USB 2.0 Repeaterkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 25.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 20 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 18,46* | € 25,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 19,43* | € 27,43* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 20,60* | € 28,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 21,24* | € 28,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 33,75* | € 44,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|