Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 10.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1851828-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0143
EAN/GTIN:
     04052792008340
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 10.00m Schwarz

USB 2.0 Verlängerungskabel
Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-A Buchse
Max. Übertragungsrate: 480 Mbit
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Kabel Spezifikation: 20AWGx2C, 28AWGx1P, UL2725
Farbe: Schwarz
Länge: 10m

Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß USB-Standard 5m. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 Kabellänge auf bis zu 25m ausweiten. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.

Produkt-Art: USB-Kabel
Anschluss-Typ: USB 2.0
Spezifikation: USB 2.0
Anschluss A Anzahl: 1 x
Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Anschluss A: USB 2.0 Stecker A
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschlüsse: USB-A Stecker + USB-A Buchse
Anschluss B: USB 2.0 Buchse A
Kabellänge: 10.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 20
Ausführung: Anschlusskabel
Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s
Farbe: schwarz
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: UA0143
EAN: 4052792008340
Für Temperatur-Fühler mit 5 mm Durchmesser

Lieferumfang: 1x USB 2.0 Repeaterkabel

Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
USB Type-A
Steckerverbindung (Anschluss)
Stecker/Buchse
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Buchse
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
2.0
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabellänge
10 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.5 mA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
426 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,27*
7 Tage
962
1
€ 9,90*
ab € 9,79*
€ 13,28*
2 Tage
2
1
€ 4,80*
ab € 10,02*
€ 13,60*
1
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 14,56*
Lager 102
11
1
€ 7,90*
ab € 11,41*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0146
€ 24,98*
Sonstiges
LogiLink
UA0147
€ 27,54*
Sonstiges
LogiLink
UA0145
€ 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.