Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASEY35-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851765-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY35-N
EAN/GTIN:
     4012802797978
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASEY35-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestiften im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 1540 g · Herst.-Teilenr.: RASEY35-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Produktabmessung, Ø: 93 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASEY35-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 93 mm x 93 mm
Produktabmessung, Ø:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASEY35-N
Typ (Hersteller-Typ):
RASEY35-N
Bohrungs-Ø:
35 mm
Gewicht:
1540 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
226
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 37,92*
4 Tage
226
€ 4,30*
ab € 34,02*
€ 47,74*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 67,71*
4 Tage
226
Frei Haus
ab € 2.183,53*
€ 2.366,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.