Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PCJ40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851418-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PCJ40-N
EAN/GTIN:
     4012802809398
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PCJ40-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PCJT sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Nachsetzzeichen:
N = Gussgehäuse mit Nuteinstich für Schutzkappen
FA 125 = Geäuse mit Corrotect-Beschichtung
TV = Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 40 mm · Gewicht: 1900 g · Herst.-Teilenr.: PCJ40-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 56.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): PCJ40-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 56.8 mm x 130 mm
Produktabmessung, Ø:
56.8 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PCJ40-N
Typ (Hersteller-Typ):
PCJ40-N
Bohrungs-Ø:
40 mm
Gewicht:
1900 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 37,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,62*
€ 37,68*
4 Tage
328
€ 5,99*
ab € 29,79*
€ 37,70*
1 Tag
328
€ 4,90*
ab € 31,71*
€ 40,33*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 73,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.