Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIC Hallsensor H501 3.8 - 24 V/DC Messbereich: +4 - +35 mT TO-92-UA Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185120-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     H501 = U58... = HAL506PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
hall-effect
Unipolarer Hallschalter

EIN bei Einwirken eines hinreichend starken magnetischen Südpols, AUS bei Abschwächen des Magnetfeldes, die größte Empfindlichkeit ist bei senkrechtem Einwirken der Magnetfeldlinien auf das Sensorchip-Zentrum zu erzielen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): THT · Betriebsspannung (Bereich): 3.8 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): TO-92-UA · Messbereich: +4 - +35 mT · Messbereich (max.): +35 mT · Messbereich (min.): +4 mT · Produkt-Art: Hallsensor · Produktabmessung, Breite: 4.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.5 mm · Produktabmessung, Länge: 18.1 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltstrom (max.): 20 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H501 · Weitere technische Daten: Ausführung: unipolar · Schalt-Frequenz: 10 kHz

Weitere Suchbegriffe: PIC, H501 = U58... = HAL506PA, H501, unipolarer hall-schalter, sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,48*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.