Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Zylinderrollenlager 89309-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851076-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     89309-TV
EAN/GTIN:
     4012802707557
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
INA Axial-Zylinderrollenlager 89309-TV

Axial-Zylinderrollenlager 89309-TV

Axial-Zylinderrollenlager, einseitig wirkend,nach DIN 616/ISO 104. Axial-Zylinderrollenlager bestehen aus Axial-Zylinderrollen-kränzen K, Gehäusescheiben GS und Wellenscheiben WS.

Sie haben eine besonder niedrige axiale Bauhöhe, können axiale in eine Richtung aufnehmen und verfügen über eine hohe Steifigkeit. Die Lager der Baureihe 893 sind zweireihig und standartmäßig mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet.
Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
M = Messingkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 85 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 615 g · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Weitere technische Daten: zweireihig, mit besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 85 mm x 24 mm
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
89309-TV
Typ (Hersteller-Typ):
89309-TV
Bohrungs-Ø:
45 mm
Außen-Durchmesser:
85 mm
Gewicht:
615 g
Produkt-Art:
Axial-Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 103,61*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 95,04*
€ 105,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,34*
€ 114,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 106,45*
€ 117,21*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 158,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.