Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RME30-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850745-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RME30-N
EAN/GTIN:
     4012802837865
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RME30-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RME sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Zentrieransatz, Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 1040 g · Herst.-Teilenr.: RME30-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Produktabmessung, Ø: 48.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): RME30-N · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 48.5 mm x 125 mm
Produktabmessung, Ø:
48.5 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RME30-N
Typ (Hersteller-Typ):
RME30-N
Bohrungs-Ø:
30 mm
Gewicht:
1040 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 25,70*
€ 33,80*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 37,66*
2 Tage
84
€ 7,90*
ab € 31,78*
€ 40,05*
1 Tag
83
€ 4,90*
ab € 31,50*
€ 40,05*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 73,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.