Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright RTC-32 RTC-32 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 3 mm SnapIn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185057-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     RTC-32
EAN/GTIN:
     4016138147148
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
led halter
Kingbright RTC-32 RTC-32 LED-Fassung Kunststoff Passend für (LEDs) LED 3 mm SnapIn

Leuchtdioden-Fassung, 2teilig

Befestigungs-Clip für LEDs, einfache Befestigung bei Frontplatten-Einbau, max. Wandstärke 3 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): SnapIn · Passend für (LEDs): LED 3 mm · Typ: RTC-32-CLIP + RING · Weitere technische Daten: Wandstärke: 3 mm

Lieferumfang:
Ring + Hülse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Kingbright
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Material:
Kunststoff
Typ:
RTC-32-CLIP + RING
Produkt-Art:
LED-Fassung
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, RTC-32, 262-2983, led fassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,39*
Lager 102
4564
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,41*
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,57*
1 Tag
289
5
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,649*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
L-7104QBC-D
ab € 0,0813*
Zubehör
Kingbright
L-934GD
ab € 0,0479*
Zubehör
Kingbright
L-93WEGW
ab € 0,136*
Zubehör
Kingbright
L-7104VGC-H
ab € 6,89*
Zubehör
Kingbright
L-934HD
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.