Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vossloh Schwabe CQX 95 LED mehrfarbig Rot, Grün Rund 5 mm 90 mcd, 70 mcd 60 ° 20 mA 2 V, 2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185000-BP
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     CQX 95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Duo-LED 5 mm

Leuchtet je nach Kontaktbelegung in den angegebenen Farben. Mischung der Farben durch getrennte Anodenanschlüsse möglich.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V,2.1 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 90 mcd,70 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Typ: CQX 95 / WU-1-91EWG · Wellenlänge: 625 nm,565 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Vossloh Schwabe, CQX 95, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,65*
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.