Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic LED-Vorschaltplatine 230 V/AC 15 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184985-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     184985
EAN/GTIN:
     4016138036756
Suchbegriffe:
4260003170438
H-Tronic
184985
led 230v
H-Tronic LED-Vorschaltplatine 230 V/AC 15 mA

LED-Vorschaltplatine

Zum direkten Betrieb einer Standard-LED an Netzspannung. Baustein fertig aufgebaut und geprüft.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Durchlassstrom I(F): 15 mA · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Typ: LED-Vorschaltplatine Standard

Hinweis:
Baustein steht bei Betrieb unter Netzspannung! Lieferung ohne LED!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 32 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
H-Tronic
Durchlassstrom I(F):
15 mA
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
LED-Vorschaltplatine Standard
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Vorschaltplatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 230 v led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
319
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.