| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1849003-BP Herst.-Nr.: 1-ARXM-10-12 EAN/GTIN: 4250730201840 |
| |
|
| | |
| Primus WindPower 1-ARXM-10-12 AIR X Marine Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 320 W 12 V
Windgenerator AIR X Marine, 12 V
Integrierter Laderegler Eignet sich optimal für kleine küstennahe industrielle Anwendungen Hochentwickelter Mikroprozessor für eine zuverlässige Energieerzeugung
Nutzen Sie umweltfreundlichen und kostenlosen Strom aus Windenergie. Der AIR X ist ein effizienter und leistungsstarker Windgenerator und eignet sich besonders für kleine küstennahe industrielle Anwendungen. Die innovative Software ermöglicht eine hohe und zuverlässige Energieerzeugung. Dank des integrierten Ladereglers kann der Windgenerator direkt an einen Akku angelschossen werden. Empfohlene Anwendungen sind Off-Shore Ölplattformen, Bojen und küstennahe Installationen und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Ausstattung: Integrierter Laderegler · Salzwasserfest · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser Generator mit permanenten Magnet · Mikroprozessorgesteuert · Wartungsarm · Robustes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse · Einfache Montage · Überladeschutz · Übergeschwindigkeitsschutz · Flügel aus Verbundwerkstoff für lange Lebensdauer · LED-Anzeige · Elektronische Drehzahlüberwachung
Technische Daten: Gewicht: 5.85 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 115 cm · Leistung (bei 10m/s): 320 W · Leistung (max.): 1570 W · Mast-Ø: 48 mm · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Tiefe: 675 mm · Rotationsfläche: 1.32 m² · Startgeschwindigkeit: 3.58 m/s · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Rotorblätter: Karbon-Thermokunststoff · Monatlicher Energieertrag: 38 kWh bei 5,4 m/s. · Windgeschwindigkeit (max.): 177 km/h
Lieferumfang: Windgenerator · Anleitung
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Tiefe: | 675 mm | Marke: | Primus WindPower | Nennspannung: | 12 V | Leistung (max.): | 1570 W | Startgeschwindigkeit: | 3.58 m/s | Windgeschwindigkeit (max.): | 177 km/h | Leistung (bei 10m/s): | 320 W | Mast-Ø: | 48 mm | Hauptrotor-Durchmesser (Details): | 115 cm | Temperatur (max.): | +40 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Rotationsfläche: | 1.32 m² | Gewicht: | 5.85 kg | Produkt-Art: | Windgenerator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Primus WindPower, 1-ARXM-10-12, AIR X Marine, South West Air X, South West |
| | |
| |