Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 3.00 m Weiß RF-3697526 vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848763-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3697526
EAN/GTIN:
     4053199905836
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Renkforce Mini-DisplayPort / HDMI Adapterkabel Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker 3.00 m Weiß RF-3697526 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

renkforce Mini-DisplayPort auf HDMI Anschlusskabel 3.00 m

Zum Anschluss von Geräten mit HDMI-Schnittstelle an PCs/Notebooks mit Mini-DisplayPort-Anschluss
Vergoldete Steckkontakte & Stecker für bessere Leitfähigkeit
Displayport 1.2 mit 4k Auflösung

Das zweifach abgeschirmte DisplayPort auf HDMI-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DisplayPort-Anschluss an einen Monitor mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das DisplayPort-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Mini-DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Mini DisplayPort auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
Mini DisplayPort Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Mini DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
Mini-DisplayPort | HDMI
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport adapterkabel, 04053199905836, Renkforce, RF-3697526, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,41*
€ 21,19*
Lager 102
426
1
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 21,21*
3
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 23,51*
8 Tage
426
1
€ 6,99*
ab € 24,63*
€ 33,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.