Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848707-MU Herst.-Nr.: DA-70852 EAN/GTIN: 4016032447528 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C 3.2 Gen 1 zu HDMI Grafik Adapter Erweitern Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten auf andere Geräte mithilfe des USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapters Produktvorteile: - 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host
- 1x HDMI Anschluss - Max. Auflösung 4K/60Hz
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- Unterstützt USB Plug-und-Play
- Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems
- Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC
- Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus
- Abwärtskompatibillität mit älteren HDTVs und Projektoren
Unser USB-C 3.2 Gen 1 Hub bietet maximale Flexibilität und Effizienz. Mit HDMI-Unterstützung für 4K/60Hz und Dual-Display-Funktion (Bildschirmerweiterung oder -spiegelung) ermöglicht er eine nahtlose Integration in Ihre Arbeitsumgebung. Dank USB Plug-and-Play kann der Monitor ohne Systemneustart hinzugefügt oder entfernt werden. Bis zu zwei Grafikadapter lassen sich gleichzeitig nutzen. Außerdem bietet der Hub automatische Fortführung aus dem Ruhezustand sowie Abwärtskompatibilität mit älteren HDTVs und Projektoren. Ideal für moderne und flexible Arbeitsumgebungen. Technische Daten: - Anschlüsse:
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss Host
- 1x HDMI - Max. Auflösung 4K/60Hz
- Abmessungen: 4.5 x 4.5 x 1.5 cm
- Gewicht: 32 g
- Produktfarbe: Schwarz
- Kabelfarbe: Schwarz
- Kabellänge: 15 cm
- Gehäuse: Plastik
- Stromverbrauch: Max. 900 mA
- Chipsatz Information: CS5265
- Betriebssystemkompatibilität: Ab Windows 7, ab macOS 10.8, iOS (ab iPhone 15), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
- Unterstützt Dual Display (Bildschirm erweitern / Bildschirm spiegeln)
- USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:  |  | USB-C Produkte: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 9,45* | ab € 6,88* | € 9,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,69* | € 10,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 7,69* | € 10,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,75* | € 10,20* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,48* | € 13,95* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|