Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DA-70852 USB / HDMI Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz 15.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848707-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70852
EAN/GTIN:
     4016032447528
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
DIGITUS USB 3.1 Type-C Grafik-Adapter, HDMI, 4K/30Hz, schwarz

Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss
Unterstütz Ultra HD (4K/30Hz)

Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/30Hz). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Ausstattung:
USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1)
Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI-High Speed · Kabellänge: 15.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Chipsatz: AG9310

Lieferumfang:
USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter,QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Hinweis:
Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI-High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
USB | HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter | 3D Beamer | Beamer für Zuhause | Heimkino/HD-Beamer | Installationsbeamer | Kurzdistanzbeamer | Mobile Beamer | Notebook
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, digitus adapter hdmi, usb-c hdmi adapter, 4016032447528, Digitus, DA-70852, Monitor Adapter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 11,62*
€ 6,78*
ab € 9,67*
€ 11,63*
€ 3,80*
ab € 9,75*
€ 11,72*
€ 3,95*
ab € 10,24*
€ 12,25*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.