Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1848706-BP Herst.-Nr.: DA-70853 EAN/GTIN: 4016032447511 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DA-70853 USB / VGA Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x VGA-Buchse] Schwarz 15.00 cm
DIGITUS USB 3.1 Type-C Grafik-Adapter, VGA, Full HD 1080p, schwarz
Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
Der USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss eines VGA Monitors oder Projektors and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: Full HD (1080p). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einem zusätzlichen Monitor oder auch beruflich bei Präsentationen über einen VGA-Projektor.
Ausstattung: USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1) Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
Technische Daten: Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter,3D Beamer,Beamer für Zuhause,Heimkino/HD-Beamer,Installationsbeamer,Kurzdistanzbeamer,Mobile Beamer,Notebook,Pico Beamer,Schulbeamer,USB-Adapter,Universal · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: VGA · Kabellänge: 15.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Chipsatz: AG9300
Lieferumfang: USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter,QIG (Kurzanleitung zur Installation)
Hinweis: Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt. Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | VGA-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Version: | VGA | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | USB | VGA | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb seriell adapter digitus, usb d sub adapter, 04016032447511, Digitus, DA-70853, Monitor Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,52* | € 9,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,65* | € 9,35* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,35* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,96* | € 11,95* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,23* | € 15,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|