Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 6 Preci Dip 110-83-306-41-001101 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-184864-BP
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-83-306-41-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 6pol
ic sockel
Präzisions-IC-Fassung mit Goldauflage

Hochwertige IC-Fassung mit gedrehten Präzisionskontakten. Rundstift 0,40 - 0,56 mm.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 6 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.6 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: 110-83-306-41-001101 · Weitere technische Daten: Material: (Clip) 0.75 µm Gold, (Stift) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: Preci Dip, 110-83-306-41-001101, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,90*
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 0,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG