Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polaroid Mint Printer Sofortbild-Drucker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-1848597-BP
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     POLMP02B
EAN/GTIN:
     840102198652
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Sofortbild-Drucker
polaroid fotodrucker
Polaroid Mint Printer

Aufladezeit: 2 Stunden
Erstelle 5,1 cm x 7,6 cm Vollfarbbilder in weniger als einer Minute
Nutze Bluetooth®, um von deinem
Smartphone oder Tablet Bilder auszudrucken

FOTOS AUS DEM HOSENTASCHEN-DRUCKER

Neuestes Mitglied der Polaroid Familie ist der Polaroid Mint Sofortbilddrucker. Per Bluetooth®-Verbindung lässt er sich mit iOS- oder Android™-Geräten koppeln und druckt 5,1 cm x 7,6 cm Vollfarbbilder direkt vom Mobilgerät aus.
Der Polaroid Mint Sofortbilddrucker nutzt die ZINK® Zero Ink™ Technologie für den Druckprozess und kommt somit ohne Tonerkartuschen oder Farbbänder aus.

Der Polaroid Mint Sofortbilddrucker kombiniert ein schlankes Design mit einem leistungsstarken Akku, der bis zu 50 Ausdrucke pro Aufladung ermöglicht. Somit wird er zum Power-Drucker in der Hosentasche. Lade dir die neue Polaroid Mint App herunter, um deine Bilder zu bearbeiten, Filter zu nutzen oder andere Effekte hinzuzufügen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Ausstattung:
Maße: 116 mm x 77 mm x 18 mm
Gewicht: 162 g
Aufladen per Micro-USB-Kabel
Akku: 900 mAh Lithium-Polymer (fest verbaut, nicht austauschbar)
50 Ausdrucke mit einer Akku-Aufladung
Nutze Bluetooth®, um von deinem Smartphone oder Tablet Bilder auszudrucken
Kompatibel mit iOS- und Android™- Geräten
Wischfestes Fotopapier mit Abziehfolie zum Aufkleben der Ausdrucke sorgt für zusätzliche Freude
Mit einem schlanken Design, leichtem Gewicht und langer Akkulaufzeit wird der Drucker zum spaßigen Alltagsbegleiter
Zero Ink™ Technologie bedeutet, dass keine lästigen Tintenpatronen oder Farbbänder benötigt werden

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 162 g · Produkt-Art: Sofortbild-Drucker · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm

Lieferumfang:
Polaroid Mint Sofortbilddrucker,Micro-USB-Kabel,ZINK® Fotopapier Startpaket,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Gewicht:
162 g
Produkt-Art:
Sofortbild-Drucker
Weitere Suchbegriffe: fotodrucker, 840102198652, Polaroid, POLMP02B, Mint Printer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 109,96*
€ 114,36*
Frei Haus
ab € 111,11*
€ 115,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.