Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848334-MU Herst.-Nr.: 41942 EAN/GTIN: 4002888419420 |
| |
|
|  |  |
 | - Unterstützt VGA Auflösungen bis 1920x1200 bzw. 1920x1080 (abhängig von Grafikkarte, Treiber und Monitor)
- Aktives Kabel mit Konverterelektronik (DP: passiv) - Anschlüsse: - DisplayPort Stecker (DP) - VGA HD-15 Stecker - Kabellänge 2m - Farbe: schwarz - 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, vga kabel 2m, adapter vga |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,33* | € 14,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,57* | € 14,71* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,23* | € 15,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,11* | € 16,31* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,58* | € 19,57* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|