Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C 10 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C 10 Gbit/s Schwarz
Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C 10 Gbit/s Schwarz
Lindy 36916 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A USB C 10 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1848262-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36916
EAN/GTIN:
     4002888369169
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich.



Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.



Die Black Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.



Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/30/30
Stecker-Material
Nickel
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
0.5Mhz €“ 15Ghz 40db
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Biegeradius (min.)
45 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
15.5 x 35.1 x 7.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11 x 25.5 x 7.3 mm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 4,30*
€ 5,84*
1
€ 6,78*
ab € 4,72*
€ 6,39*
2 Tage
168
1
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 6,43*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 6,60*
Lager 102
135
1
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.