Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.50 m Schwarz 36917


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848260-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36917
EAN/GTIN:
     4002888369176
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.50 m Schwarz 36917

Lindy 1,5m USB 3.1 Typ A an C Kabel 3A, Black Line

USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker Kabel - ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.
Unterstützt SuperSpeed+ Datenraten von bis zu 10Gbit/s
Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbps

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Black Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: USB 3.1 Stecker Typ C
Steckverbinder B: USB 3.1 Stecker Typ A
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH:
A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
C: 11.0x25.0x7.3mm (0.43x0.98x0.29in)
Standard: USB 3.1
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 26/32/32AWG
Schirmung: Kupfergeflecht 75%
Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Stecker A​ (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888369176, LINDY, 36917, LINDY 1, 5m USB 3.1 C/A Kabel 3A Black
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,61*
€ 7,85*
1
€ 6,78*
ab € 5,63*
€ 7,88*
8
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 7,97*
2 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 5,71*
€ 7,98*
Lager 102
45
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.