Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker 36905


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848250-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36905
EAN/GTIN:
     4002888369053
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker 36905

Lindy 0,5m USB 3.2 Typ C Kabel, 20 GBit/s, Black Line

USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, Typ C auf C, 3A (60W), für Heim- und Büroanwendungen
SuperSpeed USB 20Gbps - unterstützt Datenübertragungsraten bis 20GBit/s
Robustes PVC-Steckverbinder-Gehäuse, Nickel-Steckerhülsen und goldbeschichtete Kontakte
Dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige verzinnte Kupferleiter

Die USB 3.2 Kabel der Black Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind voll ausgestattete, hochauflösende AVÜbertragunskabel,
perfekt für den Einsatz zu Hause und in kleinen Büros.

Black Line USB 3.2 Typ C auf C Kabel verfügen über einen dreifach geschirmte Kabelaufbau mit verzinnten Kupferleitern für erstklassige Performanceund Korrosionsbeständigkeit. Nickelstecker und vergoldete Kontakte sorgen für Signalintegrität und Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 20GBit/s unterstützt.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und -Richtung zwischen Host und Gerät.

Die Black Line USB 3.2 Typ C auf C Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m und 1.5m.

Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst.
USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1.
USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2.
Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2.
PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und 3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder
mit einem USB-Host vom Typ A oder C.

Ausstattung:
Anschlüsse
Steckverbinder A: USB 3.2 Stecker Typ C
Steckverbinder B: USB 3.2 Stecker Typ C
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Phosphorbronze
Beschichtung der Pins: 24K Gold
Abmessungen (ca.) BxTxH: 11.0x25.5x7.3 mm

Kabelkonstruktion
Länge: 0.5m
Standard: USB 3.2 Gen 2x2
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße Power: 26AWG
Leitermaße Daten: 32AWG
Schirmung: Kupfergeflecht 75%

Spezifikationen
Unterstützte Bandbreite: 20Gbit/s

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2x2
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2x2
Maximale Übertragungsrate:
20 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
32
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb anschlusskabel, 04002888369053, LINDY, 36905, LINDY 0, 5m USB 3.2 Typ C Kabel 3A Black
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 7,51*
€ 10,63*
1
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,66*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,68*
5
€ 6,95*
ab € 9,01*
€ 11,78*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.