Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848242-MU Herst.-Nr.: 36744 EAN/GTIN: 04002888367448 |
| |
|
|  |  |
 | Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit verzinnten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen. Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 5GBit/s unterstützt. Die Anthra Line USB 3.2 Typ A auf B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m. Wir haben die Bezeichnung unserer USB-3-Kabel an die aktualisierte USB-Spezifikation angepasst. USB 3.0 alias USB 3.1 Gen 1 mit Unterstützung für Datenraten bis 5GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 1. USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2 mit Unterstützung für Datenraten bis 10GBit/s heißt nun USB 3.2 Gen 2. Der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für Datenraten bis 20GBit/s heißt USB 3.2 Gen 2x2. PCs, Kabel und Peripheriegeräte für USB 3.0, USB 3.1 und 3.2 sind alle zueinander kompatibel in Verbindung entweder mit einem USB-Host vom Typ A oder C. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB-Kabel |  | Länge: | 5 m |  | Steckverbinder A: | USB 3.2 Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | USB 3.2 Typ B Stecker |  | Farbe: | Schwarz |  | Gehäusematerial: | PVC |  | Garantie: | 10 Jahre |  | Zertifikate: | RoHS, REACH, UL und California Proposition 65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,86* | € 8,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 5,87* | € 8,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,55* | € 9,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,84* | € 9,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,61* | € 13,58* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|