Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-B Stecker 5.00 m Schwarz 36744


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848242-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36744
EAN/GTIN:
     4002888367448
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Anschlusskabel
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-B Stecker 5.00 m Schwarz 36744

Lindy 5m USB 3.0 Typ A an B Kabel, Anthra Line

Professionelle USB 3.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt Datenraten von bis zu 5Gbit/s
Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem Kupferleiter
SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbit/s

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 3.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 5Gbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Ausstattung:
Steckverbinder A: USB 3.0 Stecker Typ A
Steckverbinder B: USB 3.0 Stecker Typ B
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: Gold
Pin Konstruktion: Kupfer
Beschichtung der Pins: Gold
Standard: USB 3.0
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
Leitermaße: 24/28/30AWG
Schirmung: Aluminiumgeflecht 85%
Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
Nominale Dämpfung: 0.5MHz-7.5GHz<25DB
Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker B (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888367448, LINDY, 36744, LINDY 5m USB 3.0 Typ A/B Kabel Anthra, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 5,76*
€ 8,17*
2 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 5,86*
€ 8,31*
1
€ 6,78*
ab € 5,87*
€ 8,32*
3
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 8,71*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.