Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848240-MU Herst.-Nr.: 36743 EAN/GTIN: 4002888367431 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.
Die Anthra Line USB 3.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.
Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 5Gbit/s
ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz, Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 24/28 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Kabelfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,59* | € 6,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 4,60* | € 6,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,38* | € 7,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,11* | € 7,61* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,04* | € 11,48* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|