Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.50 m Schwarz 36701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848238-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36701
EAN/GTIN:
     4002888367011
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.50 m Schwarz 36701

Lindy 0.5m USB 2.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line

USB Typ A Stecker an Kupplung

Professionelle USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-AnwendungenUnterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/sRobustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinntem KupferleiterUSB 2.0, 480Mbit/s;  Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen. Datenübertragungsgeschwindgkeiten von bis zu 480Mbit/sermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Verfügbar in den Längen 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 0.50 m · Spezifikation: USB 2.0 · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888367011, LINDY, 36701, LINDY 0, 5m USB 2.0 Typ A m/f Anthra Line
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,73*
1
€ 6,78*
ab € 1,13*
€ 1,75*
2 Tage
60
1
€ 10,00*
ab € 1,16*
€ 1,80*
8 Tage
43
10
€ 6,99*
ab € 2,46*
€ 3,40*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.