Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848228-MU Herst.-Nr.: 36676 EAN/GTIN: 04002888366762 |
| |
|
|  |  |
 | Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | USB-Kabel |  | Länge: | 7,5 m |  | Steckverbinder A: | USB 2.0 Typ A Stecker |  | Steckverbinder B: | USB 2.0 Typ B Stecker |  | Farbe: | Schwarz |  | Gehäusematerial: | PVC |  | Garantie: | 10 Jahre |  | Zertifikate: | RoHS, REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,42* | € 10,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,43* | € 10,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,88* | € 10,99* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 8,70* | € 11,99* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,63* | € 18,79* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|