Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-B Stecker 10.00 m Schwarz 43098


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848224-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43098
EAN/GTIN:
     4002888430982
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
LINDY USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-B Stecker 10.00 m Schwarz 43098

Lindy USB 3.0 Aktivkabel A/B 10m

Zum direkten Anschluss eines USB Devices mit USB-Buchse Typ B, z.B. einem Drucker

USB 3.0 Aktivkabel - enthält ElektronikUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed Standard (5Gbit/s)Anschlüsse: USB-Stecker Typ A an USB-Stecker Typ B Plug & PlayUSB Bus poweredChipset: GL3521 Mit 2 Repeatern (Verstärker), Abmessungen: 3,5x10x1,5cm  Dieses Lindy USB 3.0 Aktivkabel vergrößert die in den USB-Spezifikationen definierte maximale Kabellänge von 5 Metern durch integrierte, aktive Elektronik auf 10 Meter. Festplatten und andere Devices mit hohem Strombedarf werden nur unterstützt, wenn sie über ein eigenes Netzteil verfügen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 10.00 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel 10m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04002888430982, LINDY, 43098, LINDY USB 3.0 Aktivkabel A/B 10m, usb host kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 24,47*
€ 32,40*
1
€ 6,78*
ab € 24,48*
€ 32,43*
2 Tage
20
1
€ 10,00*
ab € 24,90*
€ 33,00*
1
€ 6,95*
ab € 26,26*
€ 34,36*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.