Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70268 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Gleichstrom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 70268 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Gleichstrom Schwarz
Lindy 70268 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Gleichstrom Schwarz
Lindy 70268 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A Gleichstrom Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1848218-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70268
EAN/GTIN:
     4002888702683
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Adapterkabel ermöglicht den Anschluss von Geräten mit 5V Versorgungsspannung und 5,5/2,1mm DC-Buchse an ein Standard-USB-Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Gleichstrom
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 1,37*
€ 1,99*
1
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,15*
2 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 1,56*
€ 2,26*
1
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,30*
Lager 102
97
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.