Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42762 USB Kabel USB 2.0 15 m USB A USB B Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1848208-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42762
EAN/GTIN:
     04002888427623
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
  • USB 2.0 Standard (480Mbit/s)
    - Anschlüsse: USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
    - Plug & Play
    - USB Bus powered
    - Chipset: FE1.1s
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Aktivkabel
Länge:
15 m
Steckverbinder A:
USB Typ A Stecker
Steckverbinder B:
USB Typ B Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Garantie:
2 Jahre
Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,80*
ab € 30,68*
€ 39,24*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 30,97*
€ 39,71*
2 Tage
16
1
€ 10,00*
ab € 32,38*
€ 41,36*
1
€ 6,78*
ab € 32,90*
€ 41,96*
Lager 102
6
1
€ 4,95*
ab € 35,18*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
42761
€ 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.