Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42761 USB Kabel USB 2.0 10 m USB A USB B Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1848206-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42761
EAN/GTIN:
     04002888427616
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
  • USB 2.0 Standard (480Mbit/s)
    - Anschlüsse: USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
    - Plug & Play
    - USB Bus powered
    - Chipset: FE1.1s
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB-Aktivkabel
Länge:
10 m
Steckverbinder A:
USB Typ A Stecker
Steckverbinder B:
USB Typ B Stecker
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Garantie:
2 Jahre
Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 4,80*
ab € 26,45*
€ 33,91*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 34,27*
3 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 27,43*
€ 35,00*
2 Tage
2
1
€ 6,71*
ab € 27,87*
€ 35,36*
Lager 102
6
1
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 44,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
42762
€ 39,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.