Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 10.00 m Schwarz 42761


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848206-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42761
EAN/GTIN:
     4002888427616
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 10.00 m Schwarz 42761

Lindy USB 2.0 Aktivkabel A/B 10m

USB 2.0 Aktivkabel - enthält Elektronik
USB 2.0 Standard (480Mbit/s)
Anschlüsse: USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker
Plug & Play
USB Bus powered
Chipset: FE1.1s

Zum direkten Anschluss eines USB Devices mit USB-Buchse Typ B, z.B. einem Drucker.
Dieses Lindy USB 2.0 Aktivkabel vergrößert die in den USB-Spezifikationen definierte maximale Kabellänge von 5 Metern durch integrierte, aktive Elektronik auf 10 Meter. Festplatten und andere Devices mit hohem Strombedarf werden nur unterstützt, wenn sie über ein eigenes Netzteil verfügen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel 10m, 04002888427616, LINDY, 42761, LINDY USB 2.0 Aktivkabel A/B 10m, usb host kabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,18*
€ 33,45*
€ 6,78*
ab € 25,31*
€ 33,65*
2 Tage
34
€ 10,00*
ab € 26,58*
€ 34,99*
2 Tage
37
€ 4,50*
ab € 27,73*
€ 36,46*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 53,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.