Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1848192-BP Herst.-Nr.: 41780 EAN/GTIN: 4002888417808 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 0.20 m Transparent 41780
Lindy USB 2.0 Kabel A/Mini-B, transparent, 0,2m
USB-Kabel, USB 2.0 und abwärtskompatibel.
USB-Kabel, USB 2.0 und abwärtskompatibel.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.20 m | Herstellerfarbe: | Transparent | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker Mini-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Mini-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04002888417808, LINDY, 41780, LINDY USB 2.0 Kabel A/Mini-B 0, 2m |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,34* | € 1,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,61* | € 2,82* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,93* | € 3,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 3,18* | € 3,44* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,76* | € 4,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|