Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1848181-MU Herst.-Nr.: 31975 EAN/GTIN: 4002888319751 |
| |
|
|  |  |
 | USB 2.0 Kabel (abwärtskompatibel) mit Typ A Stecker an Typ Micro-B 90deg Stecker im LINDY Design, Längen von 0,5m bis 2m Verbindet Mobiltelefone, Digitalkameras und PDAs mit einem USB Port Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | USB 2.0 A Male to Micro-B Male | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Stecker |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindung (Anschluss) | Stecker/Stecker |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 144 mm |  | Verpackungstiefe | 133 mm |  | Verpackungshöhe | 10 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,14* | € 3,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,34* | € 3,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,58* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,36* | € 4,38* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|