Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-TREIBER F. WEISSE-LED 20 MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-184816-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  184816-BP
EAN:  4016138438888
Artikeltext: LED-Vorschaltmodul ""Low Voltage"" Bis zu 27 Stunden Leuchtdauer mit nur einer Mignon-Batterie Ideal für leuchtstarke weiße oder blaue LEDs 0,9 Volt min. Betriebsspannung Tiefentladeschutz Mit diesem Modul gibt es nun auch für den Betrieb von weißen oder blauen Leuchtdioden keinen Grund mehr, zwei oder mehr Batteriezellen einzusetzen oder auf die klassische Glühlampe zurückzugreifen. Denn mit nur einer Batterie- oder Akkuzelle (Alkaline-Batterie oder NiCd-/NiMH-Akku) eröffnen sich nun für diese Art von LEDs ganz neue Applikationen - vor allem auch im mobilen Bereich. Ideal für miniaturisierten, portablen Einsatz wie z. B. LED-Taschenlampen, LCD-Hintergrundbeleuchtung oder LED-Anzeigen. Ausstattung: Tiefentladeschutz 4 isolierte CU-Anschluss-Litzen je 20 cm lang. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 10 x 8 x 3.5 mm Betriebsdauer: (1 x Alkaline-Batterie) Mignon (AA) 27 h/Micro (AAA) 8 h Betriebsspannung: 0.9 - 1.9 V/DC I(F): 20 mA/ 23 mA Passend für...: weiße/blaue LEDs Temperaturbereich: -20 - +85 °C. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: Es können auch LEDs mit einer anderen Farbe verwendet werden. Bedingung hierfür ist eine Durchlassspannung (UF) der LED von mindestens 2,5 V!. RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Optoelektronische Bauelemente > Leuchtdioden
Weitere Suchbegriffe: LED-TREIBER F. WEISSE-LED 20 MA
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
150433-BP
€ 2,16*
€ 2,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG