Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Hoya Fusion UV 40,5 mm UV-Filter 40.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848112-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YSUV040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Hoya Fusion Antistatic - Filter - UV

Hoya YSUV040. Filtergröße: 4,05 cm, Filtertyp: Ultraviolet (UV) camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: UV(0)-Sperrfilter · Filtergewinde: 40.5 mm · Produkt-Art: UV-Filter · Weitere technische Daten: antistatische Beschichtung
Filtermaterial: Glas

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
UV(0)-Sperrfilter
Filtergewinde:
40.5 mm
1c. Marke:
Hoya
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: Hoya, YSUV040, Hoya Fusion UV 40, 5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 23,75*
€ 33,61*
ab € 20,45*
€ 23,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,60*
€ 30,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 35,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.