Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Hoya Fusion UV 37mm UV-Filter 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848111-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YSUV037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter 37mm
Hoya Fusion Antistatic - Filter - UV

Hoya YSUV037. Filtergröße: 3,7 cm, Filtertyp: Ultraviolet (UV) camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: UV(0)-Sperrfilter · Filtergewinde: 37 mm · Produkt-Art: UV-Filter · Weitere technische Daten: antistatische Beschichtung
Filtermaterial: Glas

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
UV(0)-Sperrfilter
Filtergewinde:
37 mm
1c. Marke:
Hoya
Weitere technische Daten:
antistatische Beschichtung<br>Filtermaterial: Glas
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: Hoya, YSUV037, Hoya Fusion UV 37mm, N/A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 33,61*
ab € 19,87*
€ 23,13*
€ 4,90*
ab € 19,89*
€ 23,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,69*
€ 26,34*
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 27,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.