Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Hoya Fusion Protector 72 mm Schutzfilter 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848108-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YSPROT072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 72mm
Hoya Fusion Antistatic - Filter - Schutz

Hoya YSPROT072. Filtergröße: 7,2 cm, Filtertyp: Kameraschutzfilter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filtergewinde: 72 mm · Produkt-Art: Schutzfilter · Weitere technische Daten: antistatische Beschichtung
Filtermaterial: Glas

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
72 mm
1c. Marke:
Hoya
Produkt-Art:
Schutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Hoya, YSPROT072, Hoya Fusion Protector 72 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 40,47*
€ 33,61*
ab € 36,38*
€ 41,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,14*
€ 47,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.