Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Hoya Fusion Cirkular Pol 67 mm Polfilter 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848100-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YSCPL067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
hoya polarisationsfilter cirk
hoya polarisationsfilter
Hoya Fusion Antistatic - Filter - Kreis-Polarisator

Hoya YSCPL067. Filtergröße: 6,7 cm, Filtertyp: Circular polarising camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Polarisationsfilter zirkular · Filtergewinde: 67 mm · Produkt-Art: Polfilter · Weitere technische Daten: antistatische Beschichtung
Filtermaterial: Glas

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Polarisationsfilter zirkular
Filtergewinde:
67 mm
1c. Marke:
Hoya
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 67mm, Hoya, YSCPL067, Hoya Fusion Cirkular Pol 67 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 33,61*
ab € 53,36*
€ 58,68*
€ 4,90*
ab € 58,16*
€ 62,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 71,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 83,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 78,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.