Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hoya Hoya Fusion Cirkular Pol 62 mm Polfilter 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848099-BP
Hersteller:
     Hoya
Herst.-Nr.:
     YSCPL062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
hoya polarisationsfilter cirk
hoya polarisationsfilter
Hoya Fusion Antistatic CIR-PL - Filter - Kreis-Polarisator

Hoya YSCPL062. Filtergröße: 6,2 cm, Filtertyp: Circular polarising camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Polarisationsfilter zirkular · Filtergewinde: 62 mm · Produkt-Art: Polfilter · Weitere technische Daten: antistatische Beschichtung
Filtermaterial: Glas

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Polarisationsfilter zirkular
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Hoya
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter circular, Hoya, YSCPL062, Hoya Fusion Cirkular Pol 62 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,94*
€ 53,29*
€ 33,61*
ab € 53,06*
€ 58,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 54,70*
€ 60,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 69,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 64,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.