Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cokin Cokin Adapter A440XD 40,5 mm Filter-Adapterring 40.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848087-BP
Hersteller:
     Cokin
Herst.-Nr.:
     WA2R440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Cokin A Series A440XD - Filterhalter

A Series A440XD - Filterhalter

Technische Daten:
Filtergewinde: 40.5 mm · Produkt-Art: Filter-Adapterring

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
40.5 mm
1c. Marke:
Cokin
Produkt-Art:
Filter-Adapterring
Weitere Suchbegriffe: Cokin, WA2R440, Cokin Adapter A440XD 40, 5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,35*
€ 4,49*
ab € 8,89*
€ 11,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 13,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.