Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus ZUIKO PRF-ZD62 PRO Schutzfilter Schutzfilter 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848086-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V652016BW000
EAN/GTIN:
     4545350047542
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 62mm
Olympus PRF-ZD62 Pro - Filter - Schutz

Olympus PRF-ZD62 PRO. Filtergröße: 6,2 cm, Filtertyp: Kameraschutzfilter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filtergewinde: 62 mm · Produkt-Art: Schutzfilter · Weitere technische Daten: Low-Reflection-Beschichtung

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Olympus
Weitere technische Daten:
Low-Reflection-Beschichtung
Produkt-Art:
Schutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Olympus, V652016BW000, Olympus ZUIKO PRF-ZD62 PRO Schutzfilter, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,28*
€ 51,68*
€ 3,50*
ab € 53,01*
€ 58,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,02*
€ 58,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 63,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.