Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Olympus Olympus PRF-D58 PRO MFT Schutzfilter für Schutzfilter 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848084-BP
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     N3864200
EAN/GTIN:
     4545350030919
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
Olympus PRF-D58 PRO 58mm - Aufsatzfilter

Olympus PRF-D58 PRO. Filtergröße: 5,8 cm, Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Produkt-Art: Schutzfilter · Weitere technische Daten: Mehrfachbeschichtet

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
1c. Marke:
Olympus
Weitere technische Daten:
Mehrfachbeschichtet
Produkt-Art:
Schutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Olympus, N3864200, Olympus PRF-D58 PRO MFT Schutzfilter für, N/A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,61*
€ 43,43*
€ 3,50*
ab € 45,39*
€ 50,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 43,97*
€ 50,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 58,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 51,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.