Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sigma Foto Sigma WR CPL Filter 62 mm Polfilter 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848082-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     AFD9C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polfilter 62mm zirkular
polarisationsfilter circular
SIGMA WR - Filter - Kreis-Polarisator

Sigma AFD9C0. Filtergröße: 6,2 cm, Filtertyp: Circular polarising camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: Polarisationsfilter zirkular · Filtergewinde: 62 mm · Produkt-Art: Polfilter

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
Polarisationsfilter zirkular
Filtergewinde:
62 mm
1c. Marke:
Sigma Foto
Produkt-Art:
Polfilter
Weitere Suchbegriffe: polfilter 62mm, Sigma Foto, AFD9C0, Sigma WR CPL Filter 62 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,03*
€ 66,07*
€ 3,50*
ab € 68,00*
€ 72,12*
€ 4,49*
ab € 68,01*
€ 72,13*
Lager 102
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 78,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,43*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 82,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.