Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sigma Foto Sigma WR UV Filter 72 mm UV-Filter 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848080-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     AFF9B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 72mm
SIGMA WR - Filter - UV-Schutz

Sigma AFF9B0. Filtergröße: 7,2 cm, Filtertyp: Ultraviolet (UV) camera filter. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Filter-/Vorsatz-Ausführung: UV(0)-Sperrfilter · Filtergewinde: 72 mm · Produkt-Art: UV-Filter

Weitere Informationen:
Filter-/Vorsatz-Ausführung:
UV(0)-Sperrfilter
Filtergewinde:
72 mm
1c. Marke:
Sigma Foto
Produkt-Art:
UV-Filter
Weitere Suchbegriffe: Sigma Foto, AFF9B0, Sigma WR UV Filter 72 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 51,85*
€ 3,50*
ab € 50,35*
€ 55,74*
€ 4,49*
ab € 50,36*
€ 55,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,05*
€ 58,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 67,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 63,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 61,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.