Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sigma Foto Sigma WR Protector Filter 58 mm Schutzfilter 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848073-BP
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     AFC9D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
SIGMA WR - Filter - Schutz

Sigma 58mm WR Protector. Filtergröße: 5,8 cm, Filtertyp: Kameraschutzfilter. Menge pro Packung: 1 Stück(e). Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Filtergewinde: 58 mm · Produkt-Art: Schutzfilter

Weitere Informationen:
Filtergewinde:
58 mm
1c. Marke:
Sigma Foto
Produkt-Art:
Schutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Sigma Foto, AFC9D0, Sigma WR Protector Filter 58 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,84*
€ 34,85*
€ 3,50*
ab € 33,82*
€ 39,42*
€ 4,49*
ab € 33,83*
€ 39,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 34,61*
€ 41,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 40,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 40,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.