Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1848041-BP Herst.-Nr.: 40581 EAN/GTIN: 4002888405812 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 40581 19 Zoll Kabelschlauch Schwarz
Lindy Kabelspirale, 5m
Flexible Kabelspirale mit 25mm Durchmesser, mit praktischer Einziehhilfe zum Verlegen aller Arten von Kabeln
Zum Verlegen aller Arten von KabelnLänge: 5mDurchmesser: ca. 25mm Farbe: schwarzMit Clip zum praktischen Bündeln und Einführen mehrerer Kabel in den Spiralschlauch
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Produkt-Art: | Kabelschlauch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 04002888405812, LINDY, 40581, LINDY Kabelspirale 5m Durchmesser 25mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,32* | € 22,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,21* | € 22,52* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,98* | € 24,80* |  |  |  | | |  | | 2 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 18,80* | € 25,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,93* | € 35,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|