Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama HANDSCHLAUFE 22CM,SCHWARZ Kamera Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00027812 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Hama 00027812 Gurt Digitalkamera Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1848019-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027812
EAN/GTIN:
     4007249278128
Suchbegriffe:
Hama
00027812
HANDSCHLAUFE 22CM
SCHWARZ
Handschlaufe, Textil, 22 cm, Schwarz

Ausstattung:
zum Befestigen an der Öse der Kompaktkamera, damit die Kamera immer griffbereit ist
universell einsetzbar für alle Kompaktkameras, auch geeignet für MP3-Player, USB-Sticks etc. mit Öse
reißfeste und robuste Webstruktur
verstellbar für optimalen Halt an Hand und Handgelenk

Technische Eigenschaften:
Material: Nylon
Max. Länge: 22 cm
Max. Traglast: 10 kg
Design/Motiv: Schlaufe
Farbe: Schwarz
Serie: Schlaufe
Verwendung: Digitalkamera

Lieferumfang:
1 Handschlaufe

Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 9 x 1,5

Technische Daten:
Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe

Lieferumfang:
- 1 Handschlaufe

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Carrying Strap
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 9,13*
€ 11,31*
€ 4,49*
ab € 9,13*
€ 11,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,69*
€ 17,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.